片力商事
ヒメフォーク
用途
ケーキ・和菓子・カットフルーツなどのデザートを食べる際に
仕様
食洗機使用可
その他
【すくい部】45×17×17mm / 柄長:77mm / 歯の数:3
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
123×17×17
色
マットシルバー
質量(g)
14
表面処理
サテン仕上げ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82474957
PR6148
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください