曜日別特売
PR6148 ヒメフォーク 片力商事 82474957

ヒメフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82474957
品番
PR6148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329
用途
ケーキ・和菓子・カットフルーツなどのデザートを食べる際に
仕様
食洗機使用可
その他
【すくい部】45×17×17mm / 柄長:77mm / 歯の数:3
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
123×17×17
色
マットシルバー
質量(g)
14
表面処理
サテン仕上げ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする