片力商事
デザートナイフ
用途
ケーキ・タルト・フルーツなどのカットや、オードブルの切り分けやハンバークなどの肉料理のカットに
仕様
食洗機使用可
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
【ナイフ部】98×15×1.5 / 柄長:110
色
マットブラック
質量(g)
48
刃形
ギザ刃
本体寸法(mm)
210×15×5
表面処理
シリコン塗装
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82474921
PS-6300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください