片力商事
デザートナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82474921
品番
PS-6300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
ケーキ・タルト・フルーツなどのカットや、オードブルの切り分けやハンバークなどの肉料理のカットに
仕様
食洗機使用可
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
【ナイフ部】98×15×1.5 / 柄長:110
色
マットブラック
質量(g)
48
刃形
ギザ刃
本体寸法(mm)
210×15×5
表面処理
シリコン塗装