曜日別特売

プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)

プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKD

・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。
・耐久回数は1.2億回です。(
メーカー所定条件による)
・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。
・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。
・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。
・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。
・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ
(
P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ
・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。

用途
空気圧シリンダの駆動用に
高頻度動作の工程に
粉塵環境でのご使用に
仕様
【A・Bポートフィルタ】なし
電圧
DC24V
タイプ
直接マウント
保護構造
IP65、IP67
出力点数
32点
使用流体
圧縮空気・窒素
排気方式
集中排気(Rポートはワンタッチ継手)
耐熱クラス
B
パイロット方式
内部パイロット
電圧変動
-2
電線接続方式
EtherNet/IP(NPN出力)
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管方向
横配管
電気回路
サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
内容量
1個
注意
※・マニホールドベースのみです。電磁弁は付属しませんので別途ご購入をお願いします。
※・ベース内部の配線は搭載されるバルブの種類にかかわらず全てダブルソレノイド用の配線になります。シングルソレノイドを搭載した部分はソレノイド1個分の空番が発生します。
※・P・Rポートの継手はA・Bポートと同じ方向の継手となります。
※・Pポートにはフィルタを内蔵しています。
※・シリアル伝送タイプは内部回路により電圧降下がありますので電圧変動範囲に注意してください。
※・DINレールマウントタイプの耐振動については、マニホールドに加わる振動を2~12連の場合は20m/s2以下、13~16連の場合は10m/s2以下に抑えてください。
全67種類を絞り込む
接続口径
67種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ポート位置
マニホールド連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82475840TVG2B-B04CS3JA4C-10D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】D側 (配線ブロック側)10
¥180,580
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82475849TVG2B-B10CS3JA4C-04U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)4
¥149,420
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82475858TVG2B-B08CS3JA4C-11B【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側11
¥187,990
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82475885TVG2B-B08CS3JA4C-13B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側、D側13
¥202,830
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82475919TVG2B-B06CS3JA4C-07D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】D側 (配線ブロック側)7
¥158,340
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82475937TVG2B-B06CS3JA4C-08D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】D側 (配線ブロック側)8
¥165,760
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82475955TVG2B-B10CS3JA4C-05U【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)5
¥160,150
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476007TVG2B-B10CS3JA4C-08D【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)8
¥192,400
¥179,800
¥197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476050TVG2B-B04CS3JA4C-11B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側、D側11
¥187,990
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476068TVG2B-B04CS3JA4C-12U【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)12
¥195,410
¥179,800
¥197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476077TVG2B-B04CS3JA4C-16U【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)16
¥225,070
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476086TVG2B-B10CS3JA4C-09B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側、D側9
¥203,150
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476120TVG2B-B10CS3JA4C-03D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)3
¥138,680
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476147TVG2B-B08CS3JA4C-07B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側、D側7
¥158,340
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476156TVG2B-B08CS3JA4C-09B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側、D側9
¥173,180
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476181TVG2B-B08CS3JA4C-07U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側 (エンドブロック側)7
¥158,340
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476208TVG2B-B10CS3JA4C-15D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)15
¥267,600
¥249,800
¥274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476217TVG2B-B06CS3JA4C-08U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側 (エンドブロック側)8
¥165,760
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476226TVG2B-B08CS3JA4C-16D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】D側 (配線ブロック側)16
¥225,070
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476235TVG2B-B08CS3JA4C-02U【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)2
¥121,270
¥109,800
¥120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476269TVG2B-B06CS3JA4C-06D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】D側 (配線ブロック側)6
¥150,920
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476305TVG2B-B08CS3JA4C-07D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】D側 (配線ブロック側)7
¥158,340
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476321TVG2B-B08CS3JA4C-16B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側、D側16
¥225,070
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
82476330TVG2B-B08CS3JA4C-08B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側、D側8
¥165,760
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476348TVG2B-B06CS3JA4C-11B【ワンタッチ】Φ6、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側11
¥187,990
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476357TVG2B-B06CS3JA4C-04U【ワンタッチ】Φ6、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)4
¥136,100
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476391TVG2B-B04CS3JA4C-03D【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)3
¥128,690
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476409TVG2B-B10CS3JA4C-02D【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)2
¥127,930
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476461TVG2B-B10CS3JA4C-12D【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)12
¥235,370
¥219,800
¥241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476488TVG2B-B10CS3JA4C-12B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側、D側12
¥235,370
¥219,800
¥241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476515TVG2B-B10CS3JA4C-14D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)14
¥256,870
¥239,800
¥263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476531TVG2B-B06CS3JA4C-16U【ワンタッチ】Φ6、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)16
¥225,070
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476549TVG2B-B08CS3JA4C-09U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側 (エンドブロック側)9
¥173,180
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476558TVG2B-B04CS3JA4C-05B【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側5
¥143,500
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476576TVG2B-B06CS3JA4C-14B【ワンタッチ】Φ6、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側14
¥210,250
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476601TVG2B-B10CS3JA4C-14U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)14
¥256,870
¥239,800
¥263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476610TVG2B-B04CS3JA4C-11U【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)11
¥187,990
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476689TVG2B-B04CS3JA4C-16D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】D側 (配線ブロック側)16
¥225,070
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476698TVG2B-B08CS3JA4C-10U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側 (エンドブロック側)10
¥180,580
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476707TVG2B-B08CS3JA4C-15B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側、D側15
¥217,650
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476725TVG2B-B04CS3JA4C-10B【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側10
¥180,580
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476759TVG2B-B10CS3JA4C-09U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)9
¥203,150
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476768TVG2B-B04CS3JA4C-12B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側、D側12
¥195,410
¥179,800
¥197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476811TVG2B-B04CS3JA4C-09B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側、D側9
¥173,180
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476847TVG2B-B04CS3JA4C-10U【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)10
¥180,580
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476865TVG2B-B06CS3JA4C-05U【ワンタッチ】Φ6、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)5
¥143,500
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476881TVG2B-B04CS3JA4C-03B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側、D側3
¥128,690
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476890TVG2B-B08CS3JA4C-10B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側、D側10
¥180,580
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476908TVG2B-B06CS3JA4C-15D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】D側 (配線ブロック側)15
¥217,650
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476951TVG2B-B08CS3JA4C-04U【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)4
¥136,100
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする