曜日別特売

プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)

プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) - CKD

・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。
・耐久回数は1.2億回です。(
メーカー所定条件による)
・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。
・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。
・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。
・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。
・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ
(
P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ
・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。

用途
空気圧シリンダの駆動用に
高頻度動作の工程に
粉塵環境でのご使用に
仕様
【A・Bポートフィルタ】なし
電圧
DC24V
タイプ
直接マウント
保護構造
IP65、IP67
出力点数
32点
使用流体
圧縮空気・窒素
排気方式
集中排気(Rポートはワンタッチ継手)
耐熱クラス
B
パイロット方式
内部パイロット
電圧変動
-2
電線接続方式
EtherNet/IP(PNP出力)
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管方向
横配管
電気回路
サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
内容量
1個
注意
※・マニホールドベースのみです。電磁弁は付属しませんので別途ご購入をお願いします。
※・ベース内部の配線は搭載されるバルブの種類にかかわらず全てダブルソレノイド用の配線になります。シングルソレノイドを搭載した部分はソレノイド1個分の空番が発生します。
※・P・Rポートの継手はA・Bポートと同じ方向の継手となります。
※・Pポートにはフィルタを内蔵しています。
※・シリアル伝送タイプは内部回路により電圧降下がありますので電圧変動範囲に注意してください。
※・DINレールマウントタイプの耐振動については、マニホールドに加わる振動を2~12連の場合は20m/s2以下、13~16連の場合は10m/s2以下に抑えてください。
全88種類を絞り込む
接続口径
88種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ポート位置
マニホールド連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82475831TVG2B-B06CS3JA4D-06B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側、D側6
¥150,920
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
82475867TVG2B-B10CS3JA4D-12B【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側12
¥235,370
¥219,800
¥241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82475876TVG2B-B06CS3JA4D-10B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側、D側10
¥180,580
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
82475901TVG2B-B08CS3JA4D-10D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】D側 (配線ブロック側)10
¥180,580
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82475910TVG2B-B08CS3JA4D-16D【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)16
¥225,070
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82475928TVG2B-B08CS3JA4D-06U【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)6
¥150,920
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82475946TVG2B-B04CS3JA4D-07U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側 (エンドブロック側)7
¥158,340
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82475971TVG2B-B08CS3JA4D-15U【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)15
¥217,650
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82475980TVG2B-B08CS3JA4D-14B【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側14
¥210,250
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82475989TVG2B-B04CS3JA4D-11U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側 (エンドブロック側)11
¥187,990
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82475998TVG2B-B10CS3JA4D-16B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側、D側16
¥278,350
¥259,800
¥285,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476016TVG2B-B06CS3JA4D-03B【ワンタッチ】Φ6、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側3
¥128,690
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476025TVG2B-B08CS3JA4D-10U【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)10
¥180,580
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476041TVG2B-B10CS3JA4D-08D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)8
¥192,400
¥179,800
¥197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476059TVG2B-B04CS3JA4D-10D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】D側 (配線ブロック側)10
¥180,580
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476095TVG2B-B06CS3JA4D-11U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側 (エンドブロック側)11
¥187,990
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476111TVG2B-B06CS3JA4D-15B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側、D側15
¥217,650
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476129TVG2B-B08CS3JA4D-12B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側、D側12
¥195,410
¥179,800
¥197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476138TVG2B-B08CS3JA4D-14D【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)14
¥210,250
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476165TVG2B-B10CS3JA4D-11U【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)11
¥224,620
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476190TVG2B-B10CS3JA4D-02U【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)2
¥127,930
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476199TVG2B-B04CS3JA4D-07B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側、D側7
¥158,340
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476251TVG2B-B06CS3JA4D-14U【ワンタッチ】Φ6、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)14
¥210,250
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476260TVG2B-B04CS3JA4D-07D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】D側 (配線ブロック側)7
¥158,340
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476278TVG2B-B10CS3JA4D-03U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)3
¥138,680
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476287TVG2B-B08CS3JA4D-06B【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側6
¥150,920
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476296TVG2B-B04CS3JA4D-09U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側 (エンドブロック側)9
¥173,180
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476339TVG2B-B04CS3JA4D-03D【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)3
¥128,690
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476366TVG2B-B08CS3JA4D-05U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側 (エンドブロック側)5
¥143,500
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476375TVG2B-B10CS3JA4D-04U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)4
¥149,420
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476400TVG2B-B04CS3JA4D-04U【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)4
¥136,100
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476418TVG2B-B10CS3JA4D-15U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)15
¥267,600
¥249,800
¥274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476427TVG2B-B10CS3JA4D-05B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側、D側5
¥160,150
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476436TVG2B-B08CS3JA4D-05D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】D側 (配線ブロック側)5
¥143,500
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476445TVG2B-B10CS3JA4D-15B【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側15
¥267,600
¥249,800
¥274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476470TVG2B-B06CS3JA4D-03U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側 (エンドブロック側)3
¥128,690
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476479TVG2B-B10CS3JA4D-07U【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)7
¥181,650
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476497TVG2B-B08CS3JA4D-16B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側、D側16
¥225,070
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476506TVG2B-B08CS3JA4D-16U【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)16
¥225,070
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476540TVG2B-B08CS3JA4D-03U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側 (エンドブロック側)3
¥128,690
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476567TVG2B-B04CS3JA4D-05B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側、D側5
¥143,500
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476585TVG2B-B04CS3JA4D-08D【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)8
¥165,760
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476619TVG2B-B10CS3JA4D-16D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)16
¥278,350
¥259,800
¥285,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476628TVG2B-B08CS3JA4D-13D【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)13
¥202,830
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476637TVG2B-B04CS3JA4D-09D【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)9
¥173,180
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476646TVG2B-B08CS3JA4D-02D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】D側 (配線ブロック側)2
¥121,270
¥109,800
¥120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476655TVG2B-B06CS3JA4D-05B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側、D側5
¥143,500
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476671TVG2B-B08CS3JA4D-09B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側、D側9
¥173,180
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476680TVG2B-B04CS3JA4D-16B【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側16
¥225,070
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82476716TVG2B-B06CS3JA4D-10D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】D側 (配線ブロック側)10
¥180,580
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする