アップドラフト モバイルファン
首掛け・卓上・腰掛け、3WAYで使用できるスマートに風を送るモバイルファンです。最大7時間(LOW設定の場合)の使用が可能です。風量は3段階、デジタルディスプレイで見やすいです。手がふさがらないので便利です。
- 用途
- 暑さ対策に。
- 付属品
- 首掛け紐、充電ケーブル
- 色
- 白
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 78×38×118
- 充電時間(時間)
- 2~3
- 動作時間
- Low:7時間/Middle:4時間/High:2時間
- バッテリー容量(mAh)
- 2000
- 定格入力(W)
- 1.2~5
- 充電端子
- USB Type-C
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
































