曜日別特売
MF-01 アップドラフト モバイルファン 坂謙 82490287

 

MF-01 アップドラフト モバイルファン 坂謙 82490287
MF-01 アップドラフト モバイルファン 坂謙 82490287
MF-01 アップドラフト モバイルファン 坂謙 82490287
MF-01 アップドラフト モバイルファン 坂謙 82490287
MF-01 アップドラフト モバイルファン 坂謙 82490287
MF-01 アップドラフト モバイルファン 坂謙 82490287

アップドラフト モバイルファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82490287
品番
MF-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

首掛け・卓上・腰掛け、3WAYで使用できるスマートに風を送るモバイルファンです。最大7時間(LOW設定の場合)の使用が可能です。風量は3段階、デジタルディスプレイで見やすいです。手がふさがらないので便利です。

用途
暑さ対策に。
付属品
首掛け紐、充電ケーブル
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×38×118
充電時間(時間)
2~3
動作時間
Low:7時間/Middle:4時間/High:2時間
バッテリー容量(mAh)
2000
定格入力(W)
1.2~5
充電端子
USB Type-C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする