曜日別特売

LEDヘッドランプ WPH34R

LEDヘッドランプ WPH34R - COASTLEDヘッドランプ WPH34R - COASTLEDヘッドランプ WPH34R - COASTLEDヘッドランプ WPH34R - COASTLEDヘッドランプ WPH34R - COASTLEDヘッドランプ WPH34R - COASTLEDヘッドランプ WPH34R - COAST

IP68の防水性能と、重量223gで最大2000ルーメンの明るさが特徴です。
白・赤・緑の3色LEDと6つの照射モードにより、最大2000ルーメンの明るさと、ワイド/スポットの使い分けが可能です。
ライト本体はヘッドバンドのブラケット内で上下に照射角度を調整できます。
ヘッドバンドからライト本体を取外せばハンドライトとして使用できます。
本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており簡単に充電ができます。
ヘッドバンドは、滑り止めシリコンライニングとリフレクター付きのメッシュバンドで滑りにくく蒸れにくいのが特徴です。
付属の専用充電池(ZX955) or 別売りの単4アルカリ電池×3本でも使用可能なハイブリッド式ヘッドライトです。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
専用充電池、単4電池用カートリッジ、USB-Cケーブル
トラスコ品番
710-1810
幅(mm)
43
高さ(mm)
31
奥行(mm)
103
保護等級
IP68
使用電池
専用充電池(Li-ion)ZX955または単4電池×3本(別売)
明るさ(Lm)
530(ワイドハイ)、1000(スポット)、2000(コンビ)、54(ワイドロー)
照射距離(m)
57(ワイドハイ)、160(スポット)、180(コンビ)、18(ワイドロー)
最大点灯時間
7時間(ワイドハイ)、4.75時間(スポット)、2.75時間(コンビ)、36時間(ワイドロー)
内容量
1個
注意
※単4アルカリ電池(別売)で使用するには、付属品の電池用カートリッジが必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8248340030833
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする