高気密SG1ダウンライト
LED交換不
可位相調光
ベース グレアレス
防雨・防湿型
傾斜天井取付可能
高演色LED R+
準耐火構造対応
9VA(100V)
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚5~25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
照射近接限度10cm
適合調光器別売
リニューアルプレート併用不可
- その他
- 【光束維持】40,000時間
- 幅(mm)
- Φ83
- 質量(kg)
- 0.3
- 消費電力(W)
- 5.5
- ランプ
- LED
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 出幅(mm)
- 2
- 埋込穴(Φmm)
- Φ75
- 埋込高(mm)
- 75
- 取付必要高(mm)
- 80
- 演色性(Ra)
- Ra93
- 内容量
- 1台
ダウンライト の新着商品
カテゴリ





























