曜日別特売
AD1343B27 高気密SG1ダウンライト コイズミ照明 82485080

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高気密SG1ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色温度・材質/仕上など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色温度(K)
2700
材質/仕上
枠:アルミ・マットブラック塗装、反射板:アルミ・鏡面
注文コード
82485080
品番
AD1343B27
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

LED交換不
可位相調光
ベース グレアレス
防雨・防湿型
傾斜天井取付可能
高演色LED R+
準耐火構造対応
9VA(100V)
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚5~25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
照射近接限度10cm
適合調光器別売
リニューアルプレート併用不可

材質/仕上
枠:アルミ・マットブラック塗装、反射板:アルミ・鏡面
色温度(K)
2700
光束(Lm)
400
その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
Φ83
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
5.5
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
2
埋込穴(Φmm)
Φ75
埋込高(mm)
75
取付必要高(mm)
80
演色性(Ra)
Ra93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする