コイズミ照明
シーリングファン本体
電気工事不要タイプ
回転切替ボタン付(リモコン)
3段スピード切替ボタン付(リモコン)
30分/60分タイマー付(リモコン)
DCモータータイプ
幅(mm)
Φ1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82486541
AM58016E
本体:鋼・ファインホワイト塗装、羽根:木製・ファインホワイト塗装
4.5
253
¥
59,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487469
AM58025E
本体:鋼・ブラック塗装、羽根:木製・ブラック塗装
4.5
253
¥
63,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487627
AM58033E
本体:鋼・金古美色メッキヘアライン、羽根:木製・シックブラウン
4.4
277
¥
59,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください