サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
シーリングファン本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質/仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質/仕上
本体:鋼・金古美色メッキヘアライン、羽根:木製・シックブラウン
注文コード
82487627
品番
AM58033E
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
電気工事不要タイプ
回転切替ボタン付(リモコン)
3段スピード切替ボタン付(リモコン)
30分/60分タイマー付(リモコン)
DCモータータイプ
材質/仕上
本体:鋼・金古美色メッキヘアライン、羽根:木製・シックブラウン
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
277
幅(mm)
Φ1100
RoHS指令(10物質対応)
対応