サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する色温度(K)3500
内容量1台注文コード82487916品番AL93705
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥8,248販売価格(税別)
LED交換不可
PWM調光
棚下・壁・床取付
消費電力はDC24V入力時の値です
別売入力用配線コード(AE49403E)
専用電源別売
適合調光器別売
マグネットで天井面、高所への取付不可、
1列あたりの最大連結長さは3mです、
電源線および送り線は、1列あたり最長10mです、
配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください、
調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください