曜日別特売
AL93702 間接照明 コイズミ照明 82484626

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

間接照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)12.5
内容量1台注文コード82484626品番AL93702
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

LED交換不可
PWM調光
棚下・壁・床取付
消費電力はDC24V入力時の値です
別売入力用配線コード(AE49403E)
専用電源別売
適合調光器別売
マグネットで天井面、高所への取付不可、
1列あたりの最大連結長さは3mです、
電源線および送り線は、1列あたり最長10mです、
配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください、
調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください

消費電力(W)
12.5
色温度(K)
3500
光束(Lm)
915
本体長さ(mm)
1195
その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
6.5
材質/仕上
本体:アルミ、セード:ポリカーボネート・乳白色
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
9
定格電圧
DC24V
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
Ra83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする