ユニット

ユニット - コイズミ照明

LED交換不可
26/26/27VA(100/200/242V)
調光器併用不可

その他
【光束維持】40,000時間
材質/仕上
セード:ポリカーボネート・乳白色
消費電力(W)
24.6
ランプ
LED
色温度(K)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
Ra83
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82485570AE10007N50
¥23,400
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする