曜日別特売

一体型ベースライト iDシリーズ ライトバー

一体型ベースライト iDシリーズ ライトバー - Panasonic(パナソニック)一体型ベースライト iDシリーズ ライトバー - Panasonic(パナソニック)一体型ベースライト iDシリーズ ライトバー - Panasonic(パナソニック)
仕様
0.85
その他
40000h
タイプ
ライトバー:デジタル/一般
消費電力(W)
62.4~62.5
定格電圧(V)
200~242
大きさ
110
色温度(K)
5000
LED
昼白色
入力電流(A)
0.271~0.324
入数
1
明るさ(Lm)
10000
演色性(Ra)
83
内容量
1台(1台)
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05696070NEL8000ENDZ2
¥62,600
¥37,980
¥41,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする