DJI Power 140WGaN充電器
コンパクトでありながらパワフルなDJI Power 140W GaN充電器は、安定した効率的な140Wの充電性能を、先進のGaN技術とスマートな温度制御によって実現しています。3ポートのダイナミック電力配分機能を搭載し、DJIのエコシステム全体や、主流のプロトコルを採用したデバイスとの互換性を幅広く確保しています。7A OLEDデジタルディスプレイケーブルと組み合わせることで、充電状況が一目で確認でき、安全性と安心感がさらに高まります。
- 仕様
- 正味重量:CN/US/JP規格:約245 g
EU規格:約250 g
サイズ CN/US/JP規格(ピンを折りたたんだ状態):68.3×32.2×64 mm(長さ×幅×高さ)
EU規格(ピンを除く):86.5×35.7×64 mm(長さ×幅×高さ)
ポート数:USB-C × 2、USB-A × 1
電力密度:1.00 W/cm3
ACプラグの種類:CN/US/JP規格:折りたたみ式プラグ設計
EU規格:固定式プラグ設計
動作環境温度:0℃~25℃
- 付属品
- DJI Power 140W GaN 充電器 ×1、資料 ×1
- 内容量
- 1個
防災用品 の新着商品
カテゴリ



























