Jackery ポータブル電源 1000 Plus v2
1024Whの大容量と1800Wの高出力、拡張バッテリーに対応し最大11kWhまで増設可能。アウトドアキャンプの電源供給はもちろん、在宅勤務時の非常用電源としても十分に対応可能です。
10msのUPS機能により、停電時でもPC・ネットワーク機器への電源供給を無瞬断で切り替えられます。
バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。
3kvのサージプルーフ機能を搭載し、雷雨時でも家庭内のデリケートな機器へ安全かつ安定した電力供給を実現。
- 寸法(mm)
- 313.5×201×233.5
- 質量(kg)
- 約10.6
- 出力(W)
- 定格1800、瞬間最大3600
- 内容
- ポータブル電源1000PlusV2本体×1、AC充電ケーブル×1、取扱説明書×1
- 蓄電池容量(Wh)
- 1024Wh/ 6000 cycles, ≧70%
- 内容量
- 1台
非常用電源本体 の新着商品
カテゴリ
































