曜日別特売
PFL-A15W9PVM1-B のぞき見防止 液晶保護フィルター マグネット式 アイリスオーヤマ 82510535

PFL-A15W9PVM1-B のぞき見防止 液晶保護フィルター マグネット式 アイリスオーヤマ 82510535
PFL-A15W9PVM1-B のぞき見防止 液晶保護フィルター マグネット式 アイリスオーヤマ 82510535
PFL-A15W9PVM1-B のぞき見防止 液晶保護フィルター マグネット式 アイリスオーヤマ 82510535
PFL-A15W9PVM1-B のぞき見防止 液晶保護フィルター マグネット式 アイリスオーヤマ 82510535
PFL-A15W9PVM1-B のぞき見防止 液晶保護フィルター マグネット式 アイリスオーヤマ 82510535
PFL-A15W9PVM1-B のぞき見防止 液晶保護フィルター マグネット式 アイリスオーヤマ 82510535
PFL-A15W9PVM1-B のぞき見防止 液晶保護フィルター マグネット式 アイリスオーヤマ 82510535

のぞき見防止 液晶保護フィルター マグネット式PFL-A15W9PVM1-B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
サイズ15.6inch用
内容量1個注文コード82510535品番PFL-A15W9PVM1-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

【マグネット式】【13.3inch/15.6inch】【ブルーライトUV低減】【クリーニングクロス付き】【視野角左右約30°】
左右などの斜め方向からは画面が見えにくくなる設計のPCプライバシーフィルターです。
カフェや新幹線、コワーキングスペース、オフィスなど、さまざまな外出先や共有空間でも安心してパソコンを使用できます。
画面に映る情報の漏えいリスクを軽減し、業務データや個人情報の保護に役立ちます。
マグネット式で着脱簡単。
光沢面、非光沢面の2WAY仕様です。
ブルーライトカット約45%カット(アイリス調べ、参考値です)

サイズ
15.6inch用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
344×205.5×0.4
色
ブラック
質量(g)
2
表面処理
グレア/マット
可視光線透過率(%)
約70
視野角
左右30°
装着方式
マグネット
ブルーライトカット率
約50%

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする