曜日別特売

2ローラーラミネーター

2ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)2ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)2ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)2ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)2ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)2ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)2ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)

置き場所に困らないスリムタイプのラミネーター。150μmまでのフィルムに対応

用途
用紙のパウチ、ラミネート
質量(g)
714
外形寸法(mm)
315×95×65
コード長さ(m)
1.2
最大ラミネート厚さ(mm)
0.4(フィルム含む)
ラミネート速度(mm/秒)
【50Hz】3.8【60Hz】4.6
ローラー数
2本
最大ラミネート幅(mm)
230(A4)
ウォームアップ時間(分)
3
対応フィルム厚さ(μm)
75/100/150
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510386L222A4
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする