Asmix(アスカ)
2ローラーラミネーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82510386
品番
L222A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
置き場所に困らないスリムタイプのラミネーター。150μmまでのフィルムに対応
用途
用紙のパウチ、ラミネート
質量(g)
714
外形寸法(mm)
315×95×65
コード長さ(m)
1.2
最大ラミネート厚さ(mm)
0.4(フィルム含む)
ラミネート速度(mm/秒)
【50Hz】3.8【60Hz】4.6
ローラー数
2本
最大ラミネート幅(mm)
230(A4)
ウォームアップ時間(分)
3
対応フィルム厚さ(μm)
75/100/150