arrows Alpha2 (F-51G) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 Grippy 極限保護
磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズに、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
- 用途
- 磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズに、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
周囲には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。
背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
背面カメラを下向きに置いた際、周囲のTPUが先に接地することで、がたつきを軽減できる設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
- セット内容
- ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石、PVC、亜鉛合金
- 色
- ブラック
- 対応機種
- arrows Alpha2(F-51G)
- 再生材使用率(%)
- 19
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1個
arrowsケース の新着商品
カテゴリ

































