カミ商事
エルモアイチバンワイドパッド病院施設(30枚×8袋)
材質
本体:綿60%、ポリエステル40% 吸収部分:綿、ポリエステル、ポリウレタン
色
グレー
サイズ
M:対応ウエスト74~84cm
吸水量
50cc
内容量
1ケース
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82507848
455021
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください