カミ商事
エルモアイチバンワイドパッド病院施設(30枚×8袋)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
82507848
品番
455021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質
本体:綿60%、ポリエステル40% 吸収部分:綿、ポリエステル、ポリウレタン
色
グレー
サイズ
M:対応ウエスト74~84cm
吸水量
50cc