JAPPY
マスカーテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
550
1100
2100
550
1800
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
82510745
品番
PEM 55B-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
糊残りが少なく室内のマスキングに適した粘着力
シート部はコロナ処理品
コンパクトサイズで使用しやすい
幅(mm)
550
材質
フィルム部:HDPE、粘着剤:アクリル系、テープ基材:ポリエチレンクロス
長さ(m)
25