曜日別特売

ネオ 糸切りはさみ

ネオ 糸切りはさみ - 美鈴ネオ 糸切りはさみ - 美鈴ネオ 糸切りはさみ - 美鈴ネオ 糸切りはさみ - 美鈴

カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用。硬さ、耐磨耗性を向上。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整しています。ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用。長時間の使用にも手が疲れません。

用途
裁縫、手芸など
全長(mm)
105
質量(g)
21
材質(刃)
ハイカーボンステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
ガラス繊維入りナイロン
刃渡り(mm)
37
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507735581
¥1,260
¥1,198
¥1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする