581 ネオ 糸切りはさみ 美鈴 82507735

581 ネオ 糸切りはさみ 美鈴 82507735
581 ネオ 糸切りはさみ 美鈴 82507735
581 ネオ 糸切りはさみ 美鈴 82507735
581 ネオ 糸切りはさみ 美鈴 82507735

ネオ 糸切りはさみ

商品レビューを投稿する
内容量
1丁
注文コード
82507735
品番
581
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用。硬さ、耐磨耗性を向上。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整しています。ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用。長時間の使用にも手が疲れません。

用途
裁縫、手芸など
全長(mm)
105
質量(g)
21
材質(刃)
ハイカーボンステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
ガラス繊維入りナイロン
刃渡り(mm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする