ポールクランプ式 コントローラー収納スタンド

ポールクランプ式 コントローラー収納スタンド - 長尾製作所ポールクランプ式 コントローラー収納スタンド - 長尾製作所ポールクランプ式 コントローラー収納スタンド - 長尾製作所ポールクランプ式 コントローラー収納スタンド - 長尾製作所ポールクランプ式 コントローラー収納スタンド - 長尾製作所ポールクランプ式 コントローラー収納スタンド - 長尾製作所ポールクランプ式 コントローラー収納スタンド - 長尾製作所

ゲーミングコントローラーを2台収納できるポールクランプ式の収納スタンドです。 ゲーミングコントローラーとヘッドホンを収納することも可能です。 収納スタンドは縦/横の変更ができるので垂直方向や水平方法に取付が可能です。 メタルラックやテーブル脚、パイプやポールなどの円柱であれば簡単に取付可能です。 対応径は最大Φ42mm(
直径)まで対応し、耐荷重は2kgになります。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属し、安定した設置が可能です。

付属品
取付ネジ/ゴムシート/説明書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×125×110
製品質量(g)
約310
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507821NB-GMCON-PL2
¥2,440
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする