センサー式LEDヘッドライト
手をかざすだけでON/OFFできるセンサー式LEDヘッドライト
両手が使えるヘッド装着タイプ
明るさ120ルーメン
3段階の点灯モード搭載
ライト角度を45°調整可能
Type-C充電式
生活防水仕様
軽量コンパクト設計
連続点灯時間は約10時間
- 用途
- 暗所作業、点検、設備メンテナンスに、キャンプ、登山、釣り、アウトドアでの照明に、夜間の散歩、防災、非常時の備えに
- 寸法(mm)
- 【ヘッド部】60×38×41
- 質量(g)
- 【ヘッド部】53
- スイッチ
- 通常/センサー
- 連続点灯時間
- 約10時間(弱い光)
- 点灯方式
- 強い光→弱い光→OFF、長押しでSOS点滅モード
- モード
- 【点灯】強い光→弱い光→OFF、長押しでSOS点滅モード
- バッテリー容量(mAh)
- 1200
- 明るさ(Lm)
- 120
- 連続点灯時間(時間)
- 約10(弱い光)
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261109-04.jpg)











