曜日別特売
HW261 センサー式LEDヘッドライト HMD WORKS 82507787

HW261 センサー式LEDヘッドライト HMD WORKS 82507787
HW261 センサー式LEDヘッドライト HMD WORKS 82507787
HW261 センサー式LEDヘッドライト HMD WORKS 82507787
HW261 センサー式LEDヘッドライト HMD WORKS 82507787
HW261 センサー式LEDヘッドライト HMD WORKS 82507787
HW261 センサー式LEDヘッドライト HMD WORKS 82507787

センサー式LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82507787
品番
HW261
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

手をかざすだけでON/OFFできるセンサー式LEDヘッドライト
両手が使えるヘッド装着タイプ
明るさ120ルーメン
3段階の点灯モード搭載
ライト角度を45°調整可能
Type-C充電式
生活防水仕様
軽量コンパクト設計
連続点灯時間は約10時間

用途
暗所作業、点検、設備メンテナンスに、キャンプ、登山、釣り、アウトドアでの照明に、夜間の散歩、防災、非常時の備えに
寸法(mm)
【ヘッド部】60×38×41
質量(g)
【ヘッド部】53
スイッチ
通常/センサー
連続点灯時間
約10時間(弱い光)
点灯方式
強い光→弱い光→OFF、長押しでSOS点滅モード
モード
【点灯】強い光→弱い光→OFF、長押しでSOS点滅モード
バッテリー容量(mAh)
1200
明るさ(Lm)
120
連続点灯時間(時間)
約10(弱い光)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする