充電式高輝度ヘッドランプ
5段階照射モード、ブースト機能で最大2000lm!とにかく明るさが欲しい方におすすめの充電式高輝度ヘッドランプ。広範囲を照らす白色LEDと魚に警戒されにくく虫も寄りにくい赤色LEDを搭載。Type-C充電式で手軽に使えるのが魅力。
- 寸法(mm)
- 64×35×43
- 質量(g)
- 約100
- 電源
- Type-C充電式
- 光源
- 赤色LED×1
- 電池寿命(時間)
- メイン強:5、弱:11、赤:45
- 防塵防水性能
- IP54
- 充電時間(時間)
- 約3.5
- 明るさ(Lm)
- メインLED強:700、弱200、ブースト:2000、赤:5
- 内容量
- 1台
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261109-04.jpg)











