曜日別特売
YF-606 充電式高輝度ヘッドランプ 山田電器工業 82507550

YF-606 充電式高輝度ヘッドランプ 山田電器工業 82507550
YF-606 充電式高輝度ヘッドランプ 山田電器工業 82507550
YF-606 充電式高輝度ヘッドランプ 山田電器工業 82507550
YF-606 充電式高輝度ヘッドランプ 山田電器工業 82507550
YF-606 充電式高輝度ヘッドランプ 山田電器工業 82507550
YF-606 充電式高輝度ヘッドランプ 山田電器工業 82507550

充電式高輝度ヘッドランプYF-606

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82507550
品番
YF-606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

5段階照射モード、ブースト機能で最大2000lm!とにかく明るさが欲しい方におすすめの充電式高輝度ヘッドランプ。広範囲を照らす白色LEDと魚に警戒されにくく虫も寄りにくい赤色LEDを搭載。Type-C充電式で手軽に使えるのが魅力。

寸法(mm)
64×35×43
質量(g)
約100
電源
Type-C充電式
光源
赤色LED×1
電池寿命(時間)
メイン強:5、弱:11、赤:45
防塵防水性能
IP54
充電時間(時間)
約3.5
明るさ(Lm)
メインLED強:700、弱200、ブースト:2000、赤:5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする