高輝度赤色LED特化型ヘッドランプ
夜釣りに最適な魚に警戒されにくい赤色LED特化型ヘッドランプ。660lmの高輝度赤色LEDで手元や足元を照らします。また白色LED、UV-LEDも搭載しているので、様々な用途でご利用いただけます。専用充電池(YA-LP4)または単4乾電池3本の2電源対応。
本製品には充電池、乾電池は付属しておりません。
- 寸法(mm)
- 60×31×39
- 質量(g)
- 約84
- 電源
- 単4乾電池×3(別売り)、専用充電池YA-LP4(別売り)
- 光源
- 白色チップLED×1、赤色チップLED×1、UV-LED×1
- 電池寿命(時間)
- 強20、中45、赤色7、UV15
- 防塵防水性能
- IP54
- 明るさ(Lm)
- 強50、中10、赤点灯50
- 内容量
- 1台
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ



















