曜日別特売
YF-605 高輝度赤色LED特化型ヘッドランプ 山田電器工業 82507638

YF-605 高輝度赤色LED特化型ヘッドランプ 山田電器工業 82507638
YF-605 高輝度赤色LED特化型ヘッドランプ 山田電器工業 82507638
YF-605 高輝度赤色LED特化型ヘッドランプ 山田電器工業 82507638
YF-605 高輝度赤色LED特化型ヘッドランプ 山田電器工業 82507638
YF-605 高輝度赤色LED特化型ヘッドランプ 山田電器工業 82507638
YF-605 高輝度赤色LED特化型ヘッドランプ 山田電器工業 82507638

高輝度赤色LED特化型ヘッドランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82507638
品番
YF-605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

夜釣りに最適な魚に警戒されにくい赤色LED特化型ヘッドランプ。660lmの高輝度赤色LEDで手元や足元を照らします。また白色LED、UV-LEDも搭載しているので、様々な用途でご利用いただけます。専用充電池(YA-LP4)または単4乾電池3本の2電源対応。
本製品には充電池、乾電池は付属しておりません。

寸法(mm)
60×31×39
質量(g)
約84
電源
単4乾電池×3(別売り)、専用充電池YA-LP4(別売り)
光源
白色チップLED×1、赤色チップLED×1、UV-LED×1
電池寿命(時間)
強20、中45、赤色7、UV15
防塵防水性能
IP54
明るさ(Lm)
強50、中10、赤点灯50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする