キャンドルカバー

キャンドルカバー - ENGINEER(エンジニア)キャンドルカバー - ENGINEER(エンジニア)キャンドルカバー - ENGINEER(エンジニア)

フラッシュライトに取り付けてキャンドルとして使える蓄光カバー。
ストロンチウム系蓄光剤使用で長時間発光。
シリコンゴム製で高耐久長寿命。

用途
工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。
材質
本体/シリコンゴム
サイズ
Φ18×27mm
質量(g)
2.4
発光色
グリーン
発光時間(時間)
約5(太陽光で10分蓄光)
内容量
1個
注意
※光を人の目に向けないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511671BS-03
¥250
¥219
¥241(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする