BS-03 キャンドルカバー ENGINEER(エンジニア) 82511671

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-03 キャンドルカバー ENGINEER(エンジニア) 82511671
BS-03 キャンドルカバー ENGINEER(エンジニア) 82511671
BS-03 キャンドルカバー ENGINEER(エンジニア) 82511671

キャンドルカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82511671
品番
BS-03
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

フラッシュライトに取り付けてキャンドルとして使える蓄光カバー。
ストロンチウム系蓄光剤使用で長時間発光。
シリコンゴム製で高耐久長寿命。

用途
工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。
材質
本体/シリコンゴム
サイズ
Φ18×27mm
質量(g)
2.4
発光色
グリーン
発光時間(時間)
約5(太陽光で10分蓄光)
注意
※光を人の目に向けないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする