曜日別特売
LE-3005KDN サンフラワーライト(300W型LED投光器) ハタヤリミテッド 82511899

 

LE-3005KDN サンフラワーライト(300W型LED投光器) ハタヤリミテッド 82511899
LE-3005KDN サンフラワーライト(300W型LED投光器) ハタヤリミテッド 82511899
LE-3005KDN サンフラワーライト(300W型LED投光器) ハタヤリミテッド 82511899
LE-3005KDN サンフラワーライト(300W型LED投光器) ハタヤリミテッド 82511899
LE-3005KDN サンフラワーライト(300W型LED投光器) ハタヤリミテッド 82511899
LE-3005KDN サンフラワーライト(300W型LED投光器) ハタヤリミテッド 82511899
LE-3005KDN サンフラワーライト(300W型LED投光器) ハタヤリミテッド 82511899

サンフラワーライト(300W型LED投光器)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82511899
品番
LE-3005KDN
参考基準価格(税別)¥246,130販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

全光束36,600Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします!
万一の落雷にも安心なサージプロテクタ付です。
光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。
上下左右360度で照明方向を調整できます。
付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)へ取り付けが可能です。ハタヤバイス(別売り)やハタヤ三脚スタンド(別売り)を使用すれば、様々な場所で用途に合わせて取り付けできます。

仕様
定格:100/240(50/60Hz兼用)(V/W)
質量(kg)
6.3
全光束(Lm)
36600
電線長さ(m)
灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1
光源
240W高輝度LED
電線仕様
灯体ー調光ボックス:VCT 0.75mm2×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25mm2×3C(接地付)
注意
※電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが 若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
※高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をしてください。
※200Vで使用する場合は必ず有資格者の方がプラグ交換または配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする