ENGINEER(エンジニア)
マルチホルダー
フラッシュライト用のマルチホルダー。
直径13mmのLEDフラッシュライトをしっかり保持。
クリップとマグネットで、さまざまな場所に取り付けできます。
用途
工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。
仕様
ネオジム:N48
材質
本体/プラスチック
サイズ
50×17×35mm
質量(g)
14.5
径(Φmm)
13mm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82511637
BS-02
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください