BS-02 マルチホルダー ENGINEER(エンジニア) 82511637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-02 マルチホルダー ENGINEER(エンジニア) 82511637
BS-02 マルチホルダー ENGINEER(エンジニア) 82511637

マルチホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82511637
品番
BS-02
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

フラッシュライト用のマルチホルダー。
直径13mmのLEDフラッシュライトをしっかり保持。
クリップとマグネットで、さまざまな場所に取り付けできます。

用途
工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。
仕様
ネオジム:N48
材質
本体/プラスチック
サイズ
50×17×35mm
質量(g)
14.5
径(Φmm)
13mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする