VP218 充電式真空ポンプ2CFM-BL18 アサダ 82511506

商品

VP218 充電式真空ポンプ2CFM-BL18 アサダ 82511506
VP218 充電式真空ポンプ2CFM-BL18 アサダ 82511506

充電式真空ポンプ2CFM-BL18

商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
82511506
品番
VP218
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現
ポンプ・・・2ステージポンプ採用
到達真空度・・・3Pa
メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能
サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能
ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制
電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止
電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)
オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能
連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間
連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間
連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間
始動性能・・・0℃から始動可能
モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用

付属品
真空ポンプオイル0.2L
質量(kg)
3.5
モーター
DC18V(リチウム電池)
コード
VP218
排気速度
57L/分
オイル量(mL)
160~190
ポート
吸入:1/4”、5/16”
真空度(Pa)
3 abs.(23ミクロン)
ポンプスピード(min-1)
3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする