CAPTAIN STAG
CSブラックラベル クイックアッフ?ターフ?用サイドパネル
内面ブラックコーティングで日差しや雨風の吹込みをカット。
キャンプサイトでのプライバシー保護にも役立ちます。4面どこにでも装着可能。クイックアップシェード専用商品
付属品
ペグ3本、ペグ用収納袋
材質
ポリエステル150D・ブラックコーティング(10000mm防水)UV加工
サイズ
250UV用
質量(g)
520
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×220×186
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82528568
UA-1113
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください