CAPTAIN STAG
CSブラックラベル クイックアッフ?ターフ?用サイドパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82528568
品番
UA-1113
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
内面ブラックコーティングで日差しや雨風の吹込みをカット。
キャンプサイトでのプライバシー保護にも役立ちます。4面どこにでも装着可能。クイックアップシェード専用商品
付属品
ペグ3本、ペグ用収納袋
材質
ポリエステル150D・ブラックコーティング(10000mm防水)UV加工
サイズ
250UV用
質量(g)
520
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×220×186