CSブラックラベル クイックアッフ?ターフ?用サイドパネル

CSブラックラベル クイックアッフ?ターフ?用サイドパネル - CAPTAIN STAGCSブラックラベル クイックアッフ?ターフ?用サイドパネル - CAPTAIN STAGCSブラックラベル クイックアッフ?ターフ?用サイドパネル - CAPTAIN STAGCSブラックラベル クイックアッフ?ターフ?用サイドパネル - CAPTAIN STAG

内面ブラックコーティングで日差しや雨風の吹込みをカット。キャンプサイトでのプライバシー保護にも役立ちます。
4面どこにでも装着可能。クイックアップシェード専用商品

付属品
ペグ3本、ペグ用収納袋
材質
ポリエステル150D・ブラックコーティング(10000mm防水)UV加工
サイズ
300UV用
質量(g)
620
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×257×186
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82528550UA-1112
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする