UA-1112 CSブラックラベル クイックアッフ?ターフ?用サイドパネル CAPTAIN STAG 82528550

 

UA-1112 CSブラックラベル クイックアッフ?ターフ?用サイドパネル CAPTAIN STAG 82528550
UA-1112 CSブラックラベル クイックアッフ?ターフ?用サイドパネル CAPTAIN STAG 82528550
UA-1112 CSブラックラベル クイックアッフ?ターフ?用サイドパネル CAPTAIN STAG 82528550
UA-1112 CSブラックラベル クイックアッフ?ターフ?用サイドパネル CAPTAIN STAG 82528550

CSブラックラベル クイックアッフ?ターフ?用サイドパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82528550
品番
UA-1112
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

内面ブラックコーティングで日差しや雨風の吹込みをカット。キャンプサイトでのプライバシー保護にも役立ちます。
4面どこにでも装着可能。クイックアップシェード専用商品

付属品
ペグ3本、ペグ用収納袋
材質
ポリエステル150D・ブラックコーティング(10000mm防水)UV加工
サイズ
300UV用
質量(g)
620
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×257×186

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする