RAXE フリーポケット(マグネット) A5755
マグネットで取り付けるから、取り付け位置が自由自在のフリーラック。手軽に移動させることができるので、使いやすい位置へ移動することができます。
強力なラバーマグネットなので、しっかりくっついて、壁面に傷もつけません。
【使用できない取り付け面】鋼板を使用していない面、充分な吸着力が得られない湾曲面や凹凸面。
- 材質
- 本体:ABS樹脂、ラバーマグネット、スベリ止め:ポリウレタン
- 質量(g)
- 612
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 26.1×11.7×15
- 内容量
- 1個
注意
※あらかじめマグネットの吸着力が充分得られることをご確認の上、ご使用ください。洗濯機の種類や取り付け面の形状によっては、吸着力が弱い場合があります。記載の耐荷重以上のものを収納しないでください。※取り付け面の塗装の種類や仕上げ、鋼板の厚みによってマグネットの吸着力が異なります。長時間同じ場所に設置し続けると、取り付け面の変色やマグネットの色が移る場合があります。定期的に取り外し、取り付け面や本製品を洗浄してください。シンナー・ベンジン・アルコール系除菌剤・金属タワシ・磨き粉・クレンザーなどを使用しないでください。変質や傷の原因になります。
マグネット用品 の新着商品
カテゴリ






















