A5755 RAXE フリーポケット(マグネット) A5755 アスベル 82528821

RAXE フリーポケット(マグネット) A5755

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82528821
品番
A5755
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

マグネットで取り付けるから、取り付け位置が自由自在のフリーラック。手軽に移動させることができるので、使いやすい位置へ移動することができます。
強力なラバーマグネットなので、しっかりくっついて、壁面に傷もつけません。
【使用できない取り付け面】鋼板を使用していない面、充分な吸着力が得られない湾曲面や凹凸面。

材質
本体:ABS樹脂、ラバーマグネット、スベリ止め:ポリウレタン
質量(g)
612
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.1×11.7×15
注意
※あらかじめマグネットの吸着力が充分得られることをご確認の上、ご使用ください。洗濯機の種類や取り付け面の形状によっては、吸着力が弱い場合があります。記載の耐荷重以上のものを収納しないでください。
※取り付け面の塗装の種類や仕上げ、鋼板の厚みによってマグネットの吸着力が異なります。長時間同じ場所に設置し続けると、取り付け面の変色やマグネットの色が移る場合があります。定期的に取り外し、取り付け面や本製品を洗浄してください。シンナー・ベンジン・アルコール系除菌剤・金属タワシ・磨き粉・クレンザーなどを使用しないでください。変質や傷の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする