フタ付き分別ダストボックス
フタ付きで、スッキリ隠せる。
3 種類のゴミの分別ができる、「箱のない」ゴミ箱です。
・フタ付きでスッキリ&ニオイ軽減
・キャスター付きで、楽々移動
・サビや黄変に強いスチール製
側面が空いているから、通常のゴミ箱よりもたっぷりゴミを溜められます。高さ60cm で棚下のスペースにもおすすめ。
- 用途
- キッチン
- セット内容
- 本体×1(組み立てが必要です)、分別ステッカー×5
- 質量(kg)
- 約6
- 色
- ホワイト
- 容量(L)
- ゴミ箱:30
- 耐荷重(kg)
- 約12
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約500×350×605(キャスターを含む高さ)
- 素材
- スチール
- 内容量
- 1個
注意
※製品仕様やパッケージは改良のため予告なく変更される場合があります。※サイズや色味は個体により若干の差異が生じることがあります。
※商品の色は、画面上の画像と実物とでは多少異なる場合があります。あらかじめご了承のうえ、お買い求めください。
※不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。
※重量の偏りがないよう、バランスよく収納してください。また、極端に重いものや濡れた状態のものを、掛けたり置いたりしないでください。
※直射日光の当たる場所や火の近く、高温・高湿度になる場所、小さなお子さまやペットが触れるところ、屋外では使用しないでください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ
















![ユニード 分別台座付フリップオープン2個セット チャコールブラック TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ユニード 分別台座付フリップオープン2個セット チャコールブラック TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83337305-260901-02.jpg)


![ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)










