曜日別特売
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629

 

mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629
mono097-wh フタ付き分別ダストボックス TAIGASHOJI(大河商事) 82528629

フタ付き分別ダストボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82528629
品番
mono097-wh
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

フタ付きで、スッキリ隠せる。
3 種類のゴミの分別ができる、「箱のない」ゴミ箱です。
・フタ付きでスッキリ&ニオイ軽減
・キャスター付きで、楽々移動
・サビや黄変に強いスチール製
側面が空いているから、通常のゴミ箱よりもたっぷりゴミを溜められます。高さ60cm で棚下のスペースにもおすすめ。

用途
キッチン
セット内容
本体×1(組み立てが必要です)、分別ステッカー×5
質量(kg)
約6
色
ホワイト
容量(L)
ゴミ箱:30
耐荷重(kg)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×350×605(キャスターを含む高さ)
素材
スチール
注意
※製品仕様やパッケージは改良のため予告なく変更される場合があります。
※サイズや色味は個体により若干の差異が生じることがあります。
※商品の色は、画面上の画像と実物とでは多少異なる場合があります。あらかじめご了承のうえ、お買い求めください。
※不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。
※重量の偏りがないよう、バランスよく収納してください。また、極端に重いものや濡れた状態のものを、掛けたり置いたりしないでください。
※直射日光の当たる場所や火の近く、高温・高湿度になる場所、小さなお子さまやペットが触れるところ、屋外では使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする