曜日別特売

ポータブル 簡易トイレD型 type2

ポータブル 簡易トイレD型 type2 - CAPTAIN STAGポータブル 簡易トイレD型 type2 - CAPTAIN STAGポータブル 簡易トイレD型 type2 - CAPTAIN STAGポータブル 簡易トイレD型 type2 - CAPTAIN STAGポータブル 簡易トイレD型 type2 - CAPTAIN STAGポータブル 簡易トイレD型 type2 - CAPTAIN STAGポータブル 簡易トイレD型 type2 - CAPTAIN STAG

緊急時の簡易トイレ。緊急災害時やアウトドアなどのトイレ問題を簡単解決。ゴミ箱としても使えます。水洗いOK。多用途に使える。
軽量コンパクト。折りたたみ式でフタ付きタイプ。トレー、ペーパーホルダー、収納ケース付き。便座シートは柔らかいポリウレタン製

付属品
凝固剤×5、汚物袋×5、収納ケース
材質
本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、トレー、ペーパーホルダー:ポリプロピレン、便座シート:ポリウレタン、凝固・脱臭剤:高分子ポリマー・ヤシ殻活性炭、汚物袋:ポリエチレン、収納ケース:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
1700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×360×320
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×360×85
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82528559UW-5049
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする